Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutky s masívnym upínacím puzdrom DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 7349, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 040991522

EAN 4050382576347

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutky s masívnym upínacím puzdrom DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 040991522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Oblasť použitia

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie