Podložka Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami, DIN 7349, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
DIN 7349, oceľ, 100 HV/200 HV, pozinkovaná
PODLOZKA DIN7349 200HV A2K D15,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Upozornenie
200 HV, do s menšie ako/rovné 6 mm
100 HV, s väčšie ako 6 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |