Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami, DIN 7349, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

DIN 7349, oceľ, 100 HV/200 HV, pozinkovaná
PODLOZKA DIN7349 200HV A2K D3,2

Obj. č. 04977003

EAN 4052703306732

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami, DIN 7349, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Obj. č. 04977003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Upozornenie

200 HV, do s menšie ako/rovné 6 mm


100 HV, s väčšie ako 6 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie