Podložka Pre skrutky s valcovou hlavou ISO 7092, oceľ 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborné (ZFSH)
ISO 7092 oceľ 200 HV zinkové vločky
PODLOZKA ISO7092 200HV ZFSH 16
Obj. č. 5150050316
EAN 4046777293784
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na použitie vo valcových záhlbníkoch pre skrutky s valcovou hlavou do triedy pevnosti 8.8 (vrátane)
Upozornenie
Nahrádza DIN 433
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |