Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutky s valcovou hlavou ISO 7092, oceľ 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborné (ZFSH)

ISO 7092 oceľ 200 HV zinkové vločky

Obj. č. 5150050314

EAN 4060052897856

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutky s valcovou hlavou ISO 7092, oceľ 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborné (ZFSH)

Obj. č. 5150050314

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na použitie vo valcových záhlbníkoch pre skrutky s valcovou hlavou do triedy pevnosti 8.8 (vrátane)

Upozornenie

Nahrádza DIN 433

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie