Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

ISO 7089, obyčajná mosadz
PODLOZKA ISO7089 MS 6

Obj. č. 515002106

EAN 4061338599907

Cena za zvolené balenie
Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

Obj. č. 515002106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy