Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit
ISO 7089, obyčajná mosadz
PODLOZKA ISO7089 MS 8
Obj. č. 515002108
EAN 4061338599891
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |