Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

ISO 7089, obyčajná mosadz

Obj. č. 515002114

EAN 4056807207032

Cena za zvolené balenie
Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

Obj. č. 515002114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

14 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy