Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

ISO 7089, obyčajná mosadz

Obj. č. 515002116

EAN 4052713564030

Cena za zvolené balenie
Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

Obj. č. 515002116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy