Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

ISO 7089, obyčajná mosadz

Obj. č. 5150021025
EAN 4046777199680

Cena za zvolené balenie
Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

Obj. č. 5150021025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosadz