Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

ISO 7089, obyčajná mosadz

Obj. č. 515002103

EAN 4046777199710

Cena za zvolené balenie
Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit

Obj. č. 515002103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy