Podložka STN EN ISO 7089 mosadz lesklá, normálny závit
ISO 7089, obyčajná mosadz
Obj. č. 515002104
EAN 4061338599860
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
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |