Podložka
DIN 125, hliník, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
0403000013
EAN 4048539711666
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, hliník, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M12 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |