Podložka
DIN 125, oceľ, 140 HV, poniklovaná
Obj. č.
0407901003
EAN 4048539050642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, 140 HV, poniklovaná (E2J)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Forma | B |
Vnútorný priemer (d1) | 3.2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Hrúbka (h1) | 0.5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |