Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

DIN 125, oceľ, 140 HV, poniklovaná

Obj. č. 0407901005

EAN 4048539050659

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 0407901005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, oceľ, 140 HV, poniklovaná (E2J)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Poniklované