Podložka
DIN 125, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 0407320017
EAN 4038898933007
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, 300 HV, galvanizovaná, žltá (A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Forma | B |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |