Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

DIN 7349 oceľ, 100 HV, galvanizovaná

Obj. č. 0497030

EAN 4038898365624

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 0497030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7349, galvanizovaná oceľ, 100 HV, modrá pasivovaná (A2K)

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

31 mm

Vonkajší priemer (d2)

68 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie