Podložka
DIN 7349, žltá pozinkovaná oceľ 100 HV
Obj. č. 04970020
EAN 4038898365525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349, oceľ 100 HV, žltá pozinkovaná (A2C)
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |