Podložka
DIN 7349, žltá pozinkovaná oceľ 100 HV
Obj. č. 04970028
EAN 4038898365549
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349, oceľ 100 HV, žltá pozinkovaná (A2C)
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M28 |
Vnútorný priemer (d1) | 29,000 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 60 mm |
Hrúbka (h1) | 10 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |