Podložka
DIN 7349, leštená oceľ, 200 HV
Obj. č. 049798
EAN 4046778605500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349, oceľ, 200 HV, leštená
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Brunírovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |
