Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

DIN 7989-1, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 04490010
EAN 4045727224373

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 04490010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7989-1, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

11 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 7989-1

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Vhodné pre

Oceľové konštrukcie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie