Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

Komerčná nehr. oceľ 18-8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 78193025

EAN 

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 78193025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Komerčná podložka 18-8

18-8 podobná nehrdzavejúcej oceli A2



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

0,2810 in

Vonkajší priemer (d2)

0,6250 in

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hrúbka (h1)

0,0500 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie