Podložka
Komerčná nehr. oceľ 18-8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 78193037
EAN 4054458230324
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Komerčná podložka 18-8
18-8 podobná nehrdzavejúcej oceli A2
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 0,4060 in |
Vonkajší priemer (d2) | 0,875 in |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hrúbka (h1) | 0,050 in |