Podložka
ISO 7089 poniklovaná mosadz
Obj. č. 515002173
EAN 4061338269978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089, poniklovaná mosadz (E2J)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |