Podložka
ISO 7089, polyamid 6.6, čierny
Obj. č.
515002216
EAN 4057708647279
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089, polyamid 6.6, čierny
Upozornenie
Nahrádza DIN 125
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Polyamid – PA6.6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |