Podložka
ISO 7090, oceľ bez povrchovej úpravy, 200 HV
Obj. č.
464280664
EAN 4046777221060
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, oceľ 200 HV, vysoká pevnosť, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M64 |
Vnútorný priemer (d1) | 70 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 115 mm |
Hrúbka (h1) | 10 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |