Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7090, oceľ, 200 HV, pobronzovaná

Obj. č. 464220610

EAN 4061337469973

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 464220610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090, oceľ 200 HV, pobronzovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Brunírovaný