Podložka
ISO 7090, oceľ, 200 HV, pobronzovaná
Obj. č. 46422066
EAN 4061976271579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, oceľ 200 HV, pobronzovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Brunírovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |