Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7090, oceľ, 200 HV, pobronzovaná

Obj. č. 46422068

EAN 4066442958220

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 46422068

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090, oceľ 200 HV, pobronzovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Brunírovaný