Podložka
ISO 7092, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV
Obj. č.
515005206
EAN 4057708104444
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7092, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Ochrana nastavenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |