Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

WSH-ISO7092-A4-200HV-10

Obj. č. 5150053010

EAN 4046777294798

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 5150053010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie