Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

WSH-ISO7092-A4-200HV-4

Obj. č. 515005304

EAN 4046777294675

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 515005304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie