Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7092, polyamid 6.6, prírodný

Obj. č. 5150055010

EAN 4052713275639

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 5150055010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7092, polyamid 6.6, prírodný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,77 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Hrúbka (h1)

1,8 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Prírodná

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie