Podložka
NF E 25513, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar L
Obj. č. 46185
EAN 4038898855958
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513, žltá, galvanizovaná oceľ, tvar L
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Forma | L |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | NF E 25513 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |