Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

NF E 25513, oceľ, tvar Z

Obj. č. 461620

EAN 4038898858164

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 461620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, žltá, galvanizovaná oceľ, tvar Z
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Forma

PZ

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie