Podložka
ISO 4759-3, oceľ 100 HV, žiarovo poz.
Obj. č. 494941440
EAN 7319001115266
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4759-3, oceľ 100 HV, vysoká pevnosť, žiarovo pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 14 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 4759 |