Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

Podložka a matica pre skrutku s okom

Obj. č. 516210716

EAN 4054458651709

Cena za zvolené balenie
Podložka a matica Oceľ WN-810, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 516210716

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vysoká matica v súlade s normou UNI 5587 (ASTM A194 2H)

  • Podložka v súlade s normou DIN 6340, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer

M16

Dĺžka

27,7 mm

Výška

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie