Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka/blatníková podložka, súprava

DIN 125/522, pozinkovaná oceľ, 1125 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-PODL-DIN125-PODL-(A2K)

Obj. č. 5964040702

EAN 4046777997897

Cena za zvolené balenie
Podložka/blatníková podložka, súprava

Obj. č. 5964040702

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1125 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Podložky, DIN 125, profil A (140 HV), modrá pozinkovaná oceľ (A2K). Blatníkové podložky s odchýlkami podľa normy DIN 522, modrá pozinkovaná oceľ (A2K)

Súprava 1125 kusov


  • 100 podložiek, D13

  • 75 podložiek, D15

  • 50 podložiek, D17

  • 100 blatníkových podložiek 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 podložiek D10.5

  • 100 blatníkových podložiek 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 podložiek, D6.4

  • 100 blatníkových podložiek 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 podložiek D8.4

  • 100 podložiek, D4.3

  • 100 podložiek D5.3

  • 100 blatníkových podložiek 5,3 x 20 x 1,25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 125, DIN 522

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet dielov v sortimente/súprave

1125 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

4732,000 g

Obsahuje Podložka/blatníková podložka, súprava:
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D10,5

Popis:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D13,0

Popis:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 100 x
75 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D15,0

Popis:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 75 x
50 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV (A2K) D17,0

Popis:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 50 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D4,3

Popis:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D5,3

Popis:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D6,4

Popis:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D8,4

Popis:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 10,5X30X1,5

Popis:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 5,3X20X1,25

Popis:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X25X1,25

Popis:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 8,4X25X1,25

Popis:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie