Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka drevenej konštrukcie

DIN 1052, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchov. úpravy
PODLOZKA DIN1052 A2 M22

Obj. č. 040990722
EAN 4045727139400

Cena za zvolené balenie
Podložka drevenej konštrukcie

Obj. č. 040990722

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1052, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

92 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

DIN

1052

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie