Podložka drevenej konštrukcie
DIN 1052, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA WO DIN1052 (A2K) 25X92X8
Obj. č.
045125
EAN 4011231386371
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou DIN 1052, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 92 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 1052 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |