Podložka drevenej konštrukcie
DIN 1052 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA WO DIN1052 A4 M24
Obj. č. 041290424
EAN 4045727139615
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1052, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 27 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 105 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 1052 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |