Podložka drevenej konštrukcie Podľa normy DIN 1052, pozinkované
DIN 1052, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DREVO DIN1052 A2K 18X68X6
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 18 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 68 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 1052 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |