Podložka drevenej konštrukcie Podľa normy DIN 1052, pozinkované
DIN 1052, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA WO DIN1052 (A2K) 23X80X8
Obj. č. 045123
EAN 4011231386357
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 80 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 1052 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |