Podložka drevenej konštrukcie
DIN 1052, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchov. úpravy
Obj. č. 040990712
EAN 4050642974814
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1052, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 14 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 58 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 1052 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |