Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka/matica

Podložka/matica, typ 1
MATICA-OPEL-OCEL-(ZN)-M6

Obj. č. 0501103057

EAN 4047376897397

Cena za zvolené balenie
Podložka/matica

Obj. č. 0501103057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaistené a súčasne otočné spojenie matice a podložky zabraňuje skĺznutiu podložky a uľahčuje montáž.
  • Vysoká upínacia sila
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M6

Veľkosť kľúča

10 mm

Priemer podložky

18 mm

Výška

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

51111835624, N910104006000, 2064162

Originálne číslo náhradného dielu 2

11095121

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie