Podložka nitu
Podložka nitu so samodierovacími nitmi
PRISL.PLOSINA-PLAST-BIELA
Obj. č. 0880160010
EAN 4038898504252
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S nitmi, samodierovacími
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 36 mm |
Šírka | 16 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A) | 20 mm |
Priemer otvoru | 12 mm |
Materiál | Plast |
Farba | Biela |