Podložka pod klinec
Podložka pod klinec
PRICHYTKA PLAST 27X34MM KLINEC 2,0X40
Obj. č.
047825 002
EAN 4024835685849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obdĺžnikové prevedenie 34 x 27 mm pre ľahšie uskladnenie a nižšie náklady
- Ľahko sa naň nanáša omietka vďaka mimoriadne plochému prevedeniu
- Oporné zarážky chránia káble pred zošmyknutím z miesta
- Predĺžená izolácia klinca chráni káble pred poškodením
- Otvory v omietke a zdrsnené povrchy zabezpečujú dokonalé uchytenie v omietke
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie káblov/rúrok v kanáloch muriva, montážnych trasách a na steny a stropy
![]() | |
Dĺžka podložkyxšírka podložky | 34 x 27 mm |
Priemer klincaxdĺžka klinca | 2,0 x 40 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Materiál podložky | Polyetylén – PE |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!