Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pod klinec

Podložka pod klinec
PRICHYTKA PLAST 27X34MM KLINEC 3,3X60

Obj. č. 047825 007
EAN 4024835685924

Cena za zvolené balenie
Podložka pod klinec

Obj. č. 047825 007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obdĺžnikové prevedenie 34 x 27 mm pre ľahšie uskladnenie a nižšie náklady
  • Ľahko sa naň nanáša omietka vďaka mimoriadne plochému prevedeniu

  • Oporné zarážky chránia káble pred zošmyknutím z miesta

  • Predĺžená izolácia klinca chráni káble pred poškodením

  • Otvory v omietke a zdrsnené povrchy zabezpečujú dokonalé uchytenie v omietke
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie káblov/rúrok v kanáloch muriva, montážnych trasách a na steny a stropy

Dĺžka podložkyxšírka podložky

34 x 27 mm

Priemer klincaxdĺžka klinca

3,3 x 60 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Materiál podložky

Polyetylén – PE

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zámočnícke kladivo Nemecký dizajn podľa DIN 1041

KLADIVO ZAMOCNICKE 500G DIN1041

Dvojitá jaseňová rukoväť