Podložka pod sedlo pre trapézový profil
Klenutá krytka pre trapéz. profily
KALOTA TRAP PROFIL 40/26 RAL9006
Obj. č. 049840263
EAN 4053479548418
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hliníková verzia s priľnavým chloroprénovým tesnením
- Pre inštalácie s hornou prírubou na strechách vyrobených z polyesteru, hliníka, ocele a vláknitého cementu
- Vhodná pre tesniace podložky s vonkajším priemerom až 22 mm
Upozorňujeme, že dodacia doba pre túto položku je 7 pracovných dní.
Minimálne objednané množstvo farebných krytiek = 400 ks.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zliatina sobsahom hliníka, ALMG3 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |
Koleno (α1) | 40 Stupeň |
Šírka (b1) | 26 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Šírka ramena (l2) | 7,7 mm |
Priemer otvoru (d1) | 7,3 mm |
Vhodnosť pre strechy | alubel 21, DS Staalprofil DS 20/115, LINDAB LP 1100, Plannja Plannja 19, Isopan LG 20, Luxmetall LM D-20/138, Vlnitý plech O Metall 20,156/7, SAB 19KD/1050-S, Siegmetall S 17/136, JORIS IDE JI 19.155.1090, Blachotrapez T-18, JORIS IDE JI Vulcasteel Roof |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |