Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pod sedlo pre trapézový profil

Klenutá krytka pre trapéz. profily
KALOTA-W33/37

Obj. č. 049833370

EAN 4053479547985

Cena za zvolené balenie
Podložka pod sedlo pre trapézový profil

Obj. č. 049833370

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Hliníková verzia s priľnavým chloroprénovým tesnením

  • Pre inštalácie s hornou prírubou na strechách vyrobených z polyesteru, hliníka, ocele a vláknitého cementu

  • Vhodná pre tesniace podložky s vonkajším priemerom až 22 mm
Upozornenie

Upozorňujeme, že dodacia doba pre túto položku je 7 pracovných dní.


Minimálne objednané množstvo farebných krytiek = 400 ks.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zliatina sobsahom hliníka, ALMG3

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Farba

Hliník

Koleno (α1)

33 Stupeň

Šírka (b1)

37 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Šírka ramena (l2)

9,7 mm

Priemer otvoru (d1)

7,3 mm

Vhodnosť pre strechy

Aluform 20/125, ARCELOR A 40/183, Arpanel D-PIR 40/333, DS Staalprofil DS 35/206, Feilmeier EL 22/214, FINISH PROFILES Dakprofiel 35 – 1000, Isopan LG 28, Klinger & Partner 20.125.1000, KLÖCKNER KAS-35/207, KLÖCKNER KAS AL-20/125, KLÖCKNER KAS AL-20/125 A, Meuse 20 – 100, Münker M 40,1/183, O Metall 20,125/8, Vlnitý plech O Metall 35,250/4, PROGE 20/125, PROGE 40,1/183, PROGE 41/193,5, Wurzer 20/125, O Metall 30,207/5, Blachotrapez T-35+, Dachbleche24 TP18, FEUCHTER FP 22/214